Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig schwarz 2x0,5-4mm² Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2380726
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-715
EAN/GTIN:
     4055143375870
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Snap-In-Stecker; 5-polig; Kod. A; 4,00 mm²; schwarz Breite: 55,5 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 18,5 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 5, Länge: 41,1 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Steckrichtung: gerade, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Gewindeanschlussmaß: kein Gewindeanschluss, Neigungswinkel: 0 °, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,11167 kWh, Einbauvariante: Snap-In/Einschraubteil, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Wandstärke des Gehäuses: 2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-715
Ident Code:
7700715
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 2,72*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 2,72*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4106*
€ 2,7706*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4282*
€ 2,7882*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4767*
€ 2,8186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7882*
€ 3,31796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4282*
€ 2,88956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.