Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2381347 Herst.-Nr.: 282-434 EAN/GTIN: 4044918276306 |
| |
|
| | |
| Brücker; 4-fach; isoliert; orange Montageart: steckbar, Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 500 V, Rastermaß: 8 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 4, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 30 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 282-434 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,75332* | € 1,02332* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7776* | € 1,0576* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,13* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7828* | € 1,1328* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,328* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|