Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Snap-In-Ausführung 0,5-4mm² blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381444
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-2105
EAN/GTIN:
     4055143594806
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Zugfederklemme
Snap-In-Buchse; 5-polig; Kod. I; 4,00 mm²; blau Breite: 55,5 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: true, Höhe: 18,5 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Gehäusefarbe: blau, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 5, Länge: 37,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Steckrichtung: gerade, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Gewindeanschlussmaß: kein Gewindeanschluss, Neigungswinkel: 0 °, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 0,09472 kWh, Einbauvariante: Snap-In/Einschraubteil, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Wandstärke des Gehäuses: 2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-2105
Ident Code:
7702105
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,14878*
€ 3,64878*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2042*
€ 3,7142*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 3,74*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3348*
€ 3,8648*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5655*
€ 4,1155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-645
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-695
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.