Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 1m Verteiler m.Phasenw. weiss 5x2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2381488
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-8965/007-102
EAN/GTIN:
     4045454559588
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Verteiler mit Phasenwechsel/Stecker; 5-polig; Kod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; weiß Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: weiß, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 1000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: 11,2...13,9 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 8,65 kWh, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: sonstige, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-8965/007-102
Ident Code:
50051971
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5, anschlussleitung, anschlussleitung 1m, Sonderstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,02*
€ 28,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,91596*
€ 29,87596*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,458*
€ 30,498*
€ 5,46*
ab € 22,37*
€ 30,50*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,0094*
€ 32,2994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,498*
€ 36,29262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,128*
€ 35,85232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,398*
€ 33,79362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,278*
€ 32,46082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,848*
€ 30,75912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,458*
€ 26,72502
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,752*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.