Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul EIB 2-polig 3A 50V grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2384015
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-262
EAN/GTIN:
     4045454267292
Suchbegriffe:
Sonderstecker
Abgriffmodul; für Flachleitung; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 2-polig; Kod. E; grün Breite: 39,4 mm, Ausführung: Abgriff, Halogenfrei: false, Höhe: 25 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 3 A, Bemessungsspannung: 50 V, Polzahl: 2, Länge: 44 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Mechanische Codierung: true, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Pol-Kennzeichnung: 1+, 2-, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grün, Brandlast: 0 kWh, Anschlussart Rundleitung: Schraubanschluss, Art der integrierten Schaltung: ohne, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
893-262
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,396*
€ 14,916*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,64293*
€ 15,24293*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 15,26*
50
Frei Haus
ab € 13,9752*
€ 15,5152*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 14,0422*
€ 15,6122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,6122*
€ 18,57852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,5422*
€ 18,49522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,7422*
€ 17,54322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,3422*
€ 17,06722
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,0422*
€ 16,71022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 780,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.