Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 2-polig mit Zugentlast.gehäuse 5-9mm schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2384372
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-1032
EAN/GTIN:
     4045454267452
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder
Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; Kod. F; lichtgrau Breite: 14,1 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 11,1 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: ohne, Bemessungsstrom: 3 A, Bemessungsspannung: 50 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 2, Länge: 47,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: 5...7 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 0,8 kV, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 1+, 2-, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,0475 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
893-1032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,0058*
€ 5,4514*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,81865*
€ 5,45865*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 5,46*
50
Frei Haus
ab € 4,904*
€ 5,544*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,9766*
€ 5,5866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5866*
€ 6,64805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9766*
€ 5,92215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 279,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.