Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basiskle mme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2384929
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2239
EAN/GTIN:
     4050821049623
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
2-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; N; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 3,5 mm, Höhe: 80,1 mm, Tiefe: 61,4 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2020-2239
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,60316*
€ 2,06316*
50
€ 5,00*
ab € 1,7056*
€ 2,1856*
50
Frei Haus
ab € 1,775*
€ 2,275*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,871*
€ 2,371*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,883*
€ 2,383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,871*
€ 2,22649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,766*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-037
ab € 1,51112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-038
ab € 1,55914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-039
ab € 2,41939*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/124-000
ab € 2,57944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/124-000
ab € 2,99023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/133-000
ab € 3,03026*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/134-000
ab € 3,49706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/144-000
ab € 3,73113*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-108/144-000
ab € 4,14259*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.