Snap-In-Buchse; 3-polig; Kod. B; 1,50 mm²; hellgrün Breite: 24,2 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: true, Höhe: 16 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Gehäusefarbe: grün, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 3, Länge: 39,85 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Steckrichtung: gerade, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Gewindeanschlussmaß: kein Gewindeanschluss, Neigungswinkel: 0 °, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grün, Brandlast: 0,00778 kWh, Einbauvariante: Snap-In/Einschraubteil, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25...1,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25...1,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 890-763 |
|