| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-2389815 Herst.-Nr.: 1165.12 EAN/GTIN: 7611614141862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.12). Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Anschluss 1: Verschraubung, Anschluss 2: Verschraubung, Gesamtlänge: 32 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, EMV-Zugentlastung: false, mit Außengewinde: false, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 12, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 12, Gewindesteigung Innengewinde: 1,5 mm, Gewindesteigung Außengewinde: 1,5 mm, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1165.12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |