Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Verschraubung M12x1.5 Progress Ms Kabel Ø 5.0-6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389925
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1710.60.12.10
EAN/GTIN:
     7611614144177
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1710.60.12.10). Einsatztemperatur: -40°C / +100°C | Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Gewindelänge: Lang | Aussendurchmesser: 10 mm | Aussendurchmesser: 14 mm | Aussendurchmesser: 17 mm | Aussendurchmesser: 19 mm | Aussendurchmesser: 21 mm | Aussendurchmesser: 27 mm | Aussendurchmesser: 36 mm | Aussendurchmesser: 45 mm | Aussendurchmesser: 56 mm Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 15 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...6,5 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1710.60.12.10
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 12,63*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 10,8343*
€ 12,6543*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,6543*
€ 15,05862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,6343*
€ 15,03482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,0043*
€ 14,28512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,5143*
€ 13,70202
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,8343*
€ 12,89282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 632,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.