Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtring US-P A-ø 10 für FLEXAgraff-SI-ASF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389941
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5030.013.010
EAN/GTIN:
     7611614117669
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
ptfe dichtungsring
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.010). Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Einsatztemperatur: -60°C / +300°C Außendurchmesser: 10 mm, Innendurchmesser: 10,3 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5030.013.010
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,71*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1896*
€ 3,7196*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2301*
€ 3,7601*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7196*
€ 4,42632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6996*
€ 4,40252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6096*
€ 4,29542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5496*
€ 4,22402
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1896*
€ 3,79562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.