Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2404057 Herst.-Nr.: ABOX100KLS-10 EAN/GTIN: 4013902110254 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-10mm² Abmessungen: 35,7 x 241,4 x 13mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 121 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, Tiefe: 21 mm, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: 85 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | ABOX100KLS-10 | Ident Code: | 84001001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,91* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,19* | € 7,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,20* | € 7,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,24* | € 7,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|