Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2409886 Herst.-Nr.: SKLAL170 EAN/GTIN: 4013902622986 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme, für Kupferschienen 12/20/25/30 x 10mm, zum Anschluss von AL/CU-Leitern 16-70mm² Abmessungen: 20,5 x 28 x 45mm Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 70 mm², Breite der Klemme: 20,5 mm, Sammelschienenbreite: 12...30 mm, Sammelschienendicke: 10 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: false, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: true, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 400 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | SKLAL170 | Ident Code: | 07617001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,67* | € 12,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,68* | € 12,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,98* | € 12,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 13,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,82* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|