Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2451238 Herst.-Nr.: 108PG42 EAN/GTIN: 4012195170716 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,59 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 42, Für Ex-Zone Staub: ohne, Pg 42 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 108PG42 | Ident Code: | 2033429 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,75779* | € 1,09779* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,8285* | € 1,1785* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,8396* | € 1,1996* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,8415* | € 1,2015* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,9898* | € 1,3998* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,995* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|