Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG11 halogenfrei Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2451438
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     116PG11
EAN/GTIN:
     4012195178934
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pg11
gegenmutter pg 11
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen! Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Werkstoffgüte: Polystyrol, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11 Schlüsselweite (mm): 24 Anschlussgewinde (mm): Pg 11
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
116PG11
Ident Code:
2043114
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07378*
€ 0,10618*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,081*
€ 0,1165*
100
€ 5,95*
ab € 0,08222*
€ 0,11822*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0843*
€ 0,1213*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0904*
€ 0,1302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043130
ab € 0,07463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043351
ab € 0,43855*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043424
ab € 0,55709*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043483
ab € 0,71957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043076
ab € 0,06893*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043092
ab € 0,07213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.