Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONUS-Kabelverschraub.PG16 PG16 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456034
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1235/16
EAN/GTIN:
     4011126023688
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 16 für Kabel-Ø: 11 - 14 mm Anschlussgewindelänge: 10 mm Schlüsselweite 1: 23 mm Schlüsselweite 2: 27 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Klemmring: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 27 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 29,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11...14 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 11-14 Größe: Pg 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1235/16
Ident Code:
2-1235/16
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6282*
€ 2,1282*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6295*
€ 2,1295*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,1379*
€ 3,2279*
1
€ 5,95*
ab € 2,76127*
€ 4,12127*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1295*
€ 2,53411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0395*
€ 2,42701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6295*
€ 1,93911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,08*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3858*
Ähnlich
HKL
ab € 2,28*
Ähnlich
HKL
ab € 4,591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.