Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONUS-Kabelverschraub.PG21 PG21 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456035
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1235/21
EAN/GTIN:
     4011126023695
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21 pa
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
CONUS-Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 21 für Kabel-Ø: 14 - 18 mm Anschlussgewindelänge: 11 mm Schlüsselweite 1: 30 mm Schlüsselweite 2: 32 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Werkstoff Klemmring: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 32 mm, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,58 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 35 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 14...18 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 21, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 14-18 Größe: Pg 21
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1235/21
Ident Code:
2-1235/21
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,2682*
€ 2,8682*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5572*
€ 3,2172*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2978*
€ 4,9878*
1
€ 5,95*
ab € 4,20513*
€ 6,35513*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2172*
€ 3,82847
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5572*
€ 3,04307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0961*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4056*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6395*
Ähnlich
HKL
ab € 4,591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.