| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2456053 Herst.-Nr.: 514GFK/13 EAN/GTIN: 4011126024401 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 13,5 Anschlussgewindelänge: 6 mm Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 514GFK/13 | Ident Code: | 2-514GFK/13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Dichtstopfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1441* | € 0,2041* | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2568* | € 0,3468* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2704* | € 0,3704* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3569* | € 0,4769* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,45494* | € 0,78494* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|