Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456298
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2236/11
EAN/GTIN:
     4011126021363
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 11 für Kabel-Ø: 8 - 10 mm Anschlussgewindelänge: 8 mm Schlüsselweite 1: 22 mm Schlüsselweite 2: 19 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: NBR Werkstoff Klemmring: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 24 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...10 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
2236/11
Ident Code:
2-2236/11
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2764*
€ 3,0064*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,51522*
€ 3,12522*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,5082*
€ 3,2882*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,2489*
€ 3,4616*
1
€ 5,95*
ab € 2,86665*
€ 4,35665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2882*
€ 3,91296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1182*
€ 3,71066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5082*
€ 2,98476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,5964*
Ähnlich
HKL
4011126021110
ab € 9,49814*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.