Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg13,5 Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456503
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     514/13
EAN/GTIN:
     4011126019971
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: Pg 13,5 Anschlussgewindelänge: 6 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13,5, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: Pg 13,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514/13
Ident Code:
2-514/13
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, verschlussschrauben ohne din, Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0666*
€ 0,0976*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0681*
€ 0,10*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,1126*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08666*
€ 0,12506*
1
€ 5,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0629*
Ähnlich
HKL
4011126019940
ab € 0,12122*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1075*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1997*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5014*
Ähnlich
HKL
4011126019810
ab € 0,98439*
Ähnlich
HKL
4011126019360
ab € 1,29636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0604*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.