Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg29 Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456506
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     514/29
EAN/GTIN:
     4011126019896
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: Pg 29 Anschlussgewindelänge: 8 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,58 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 29, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: Pg 29
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514/29
Ident Code:
2-514/29
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2092*
€ 0,2892*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,23049*
€ 0,32049*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2355*
€ 0,3255*
10 Tage
74
1
€ 6,99*
ab € 0,1979*
€ 0,3307*
4 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 0,198*
€ 0,3308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0669*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0687*
Ähnlich
HKL
4011126019940
ab € 0,12622*
Ähnlich
HKL
ab € 0,108*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5005*
Ähnlich
HKL
4011126019810
ab € 0,99439*
Ähnlich
HKL
4011126019360
ab € 1,30636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,064*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.