Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg36 Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456507
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     514/36
EAN/GTIN:
     4011126019858
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße: Pg 36 Anschlussgewindelänge: 10 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Polystyrol Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -30...60 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,58 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 36, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: Pg 36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
514/36
Ident Code:
2-514/36
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, verschlussschrauben ohne din, Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5014*
€ 0,8414*
25
€ 5,00*
ab € 0,5092*
€ 0,8492*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,5137*
€ 0,8637*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,5802*
€ 0,9702*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59997*
€ 0,97997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9702*
€ 1,15454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7902*
€ 0,94034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0629*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0666*
Ähnlich
HKL
4011126019940
ab € 0,12122*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1075*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1997*
Ähnlich
HKL
4011126019810
ab € 0,98439*
Ähnlich
HKL
4011126019360
ab € 1,29636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0604*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.