Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Pg48 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456545
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1420/48
EAN/GTIN:
     4011126024258
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pa6
Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 48 Höhe: 8 mm Schlüsselweite: 70 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100°C Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: sonstige, Ausführung: Mutter, Schraubsystem: sonstige, Außendurchmesser: 78 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 8,5 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 70 mm, Werkstoffgüte: PA 6.6 (Kunststoff), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,58 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: Pg 48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1420/48
Ident Code:
2-1420/48
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter pg48, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2828*
€ 1,7928*
25
€ 5,00*
ab € 1,3084*
€ 1,8284*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,377*
€ 1,917*
1
€ 5,95*
ab € 1,8023*
€ 2,8123*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,917*
€ 2,28123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,377*
€ 1,63863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0938*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0919*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1073*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2513*
Ähnlich
HKL
4011126024210
ab € 1,00418*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9859*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.