| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2458329 Herst.-Nr.: 10.3215PA7035 EAN/GTIN: 4024092101182 |
| |
|
| | |
| zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff Farbe: lichtgrau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberfläche: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenenngröße metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jacob GmbH | Produkt Typ: | 10.3215PA7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1638* | € 0,2238* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,19945* | € 0,26945* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,17* | € 0,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1699* | € 0,284* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,19* | € 0,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|