Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Verschluss-Schraube M25 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2461157
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     168MSM25
EAN/GTIN:
     4012195472933
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung. Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne Anschlussgewinde: M25x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
168MSM25
Ident Code:
2090554
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, obo bettermann ms-verschlussschraube m25, blindstopfen, obo blindstopfen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,03*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6697*
€ 2,1297*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7208*
€ 2,1908*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,7836*
€ 2,2736*
2 Tage
58
1
€ 6,40*
ab € 1,64482*
€ 2,52482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1908*
€ 2,60705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0908*
€ 2,48805
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7208*
€ 2,04775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.