Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Verschlussschraube PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2461260
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     168MSPG7
EAN/GTIN:
     4012195193937
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung. Halogenfrei: true, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,27 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 7, Für Ex-Zone Staub: ohne Anschlussgewinde: Pg 7
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
168MSPG7
Ident Code:
2090074
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, obo blindstopfen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,41*
€ 49,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,02*
€ 50,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,46*
€ 52,67*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,10*
€ 57,00*
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 186,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.