Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONUS-Kabelverschraub.PG16 PG16 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466068
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     927/16
EAN/GTIN:
     4011126011470
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Conus-Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Klemmring und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße: Pg 16 für Kabel-Ø: 11 - 14 mm Anschlussgewindelänge: 6,5 mm Schlüsselweite 1: 22 mm Schlüsselweite 2: 24 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 100°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Werkstoff Verschraubungskörper: Messing, vernickelt Werkstoff Klemmring: PA Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 6,5 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -30...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 26,7 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11...14 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
927/16
Ident Code:
2-927/16
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,1172*
€ 5,0972*
50
Frei Haus
ab € 4,8602*
€ 5,9802*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,07544*
€ 6,17544*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0972*
€ 6,06567
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1172*
€ 4,89947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 254,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.