| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2466108 Herst.-Nr.: 530M1207 EAN/GTIN: 4011126363463 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße: M 12 für Kabel-Ø: 5 - 7 mm Anschlussgewindelänge: 5 mm Schlüsselweite 1: 13 mm Schlüsselweite 2: 14 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 100°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Werkstoff Verschraubungskörper: Messing, vernickelt Werkstoff Druckring: galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 14 mm, Gewindelänge: 5 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 15,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...7 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 530M1207 | Ident Code: | 2-530M1207 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,1926* | € 1,4926* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,2079* | € 1,5079* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,209* | € 1,509* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,20154* | € 4,88154* | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 5,185* | € 6,135* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 150,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|