| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2466393 Herst.-Nr.: 1514/13 EAN/GTIN: 4011126015140 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße: Pg 13,5 Anschlussgewindelänge: 6,5 mm Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Werkstoff: Messing, vernickelt Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13,5, Für Ex-Zone Staub: ohne Größe: Pg 13,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 1514/13 | Ident Code: | 2-1514/13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreileiter-Endverschluss, Kaltschrumpf-Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Freiluftendverschluss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6715* | € 0,8515* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6842* | € 0,8742* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6949* | € 0,8849* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,6991* | € 0,8891* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,5545* | € 6,5745* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|