Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2470646 Herst.-Nr.: TM-I18MCNEGN EAN/GTIN: 4008190398699 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: grün, Breite: 4 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 18 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TM-I18MCNEGN | Ident Code: | 1718431688 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 320 | | € 7,90* | ab € 0,09084* | € 0,11974* | | | | | | | | 320 | | € 5,00* | ab € 0,09237* | € 0,12137* | | | | | | | | 320 | | € 3,90* | ab € 0,09495* | € 0,12445* | | | | Lager 6232 | | | | 320 | | € 5,90* | ab € 0,0989* | € 0,1292* | | | | | | 7 Tage | | | 320 | | € 5,50* | ab € 0,0994* | € 0,1309* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück | Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 41,344* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|