Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Gewinde Querbügel Kabeleingang oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2470778
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-32B-TOBU-1M32G
EAN/GTIN:
     4032248205967
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 98 mm, Höhe: 79 mm, Tiefe: 94 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Ausführung: Steckergehäuse Gewinde: 1xM32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-32B-TOBU-1M32G
Ident Code:
1788430000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,76*
€ 16,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,8897*
€ 16,6597*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,2546*
€ 17,4572*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,1236*
€ 18,4136*
€ 3,90*
ab € 13,30*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,6597*
€ 19,82504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1697*
€ 19,24194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0097*
€ 17,86154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9797*
€ 16,63584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1697*
€ 15,67194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8897*
€ 14,14874
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1217800000
ab € 13,06*
Zubehör
Weidmüller
1902600000
ab € 19,28*
Zubehör
Weidmüller
1902610000
ab € 20,77*
Zubehör
Weidmüller
1788460000
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.