Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Gewinde Querbügel Kabeleing.seit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2470786
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-40D-TSBU-1M25G
EAN/GTIN:
     4032248204250
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 59 mm, UV-beständig: false, Höhe: 76 mm, Tiefe: 93,3 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-40D-TSBU-1M25G
Ident Code:
1787010000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,91*
€ 12,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 13,65*
€ 3,90*
ab € 10,11*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1208600000
ab € 6,96*
Zubehör
Weidmüller
1657270000
ab € 9,62*
Zubehör
Weidmüller
2560940000
ab € 11,38*
Zubehör
Weidmüller
1788240000
ab € 10,46*
Zubehör
Weidmüller
2560930000
ab € 11,14*
Zubehör
Weidmüller
2560950000
ab € 12,28*
Zubehör
Weidmüller
2559890000
ab € 12,79*
Zubehör
Weidmüller
1787190000
ab € 12,84*
Zubehör
Weidmüller
2559900000
ab € 12,78*
Zubehör
Weidmüller
1657310000
ab € 13,81*
Zubehör
Weidmüller
1656810000
ab € 14,37*
Zubehör
Weidmüller
1656840000
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.