Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2470806 Herst.-Nr.: AIZ160 EAN/GTIN: 4032248357772 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, Oberflächenschutz: verchromt, Gewicht: 176 g, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Abisolierbereich AWG: -...-, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm², ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIZ160 | Ident Code: | 9046440000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,06* | € 28,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,19* | € 28,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,55* | € 29,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,60* | € 29,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,73* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|