Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm: 5.08 mm, Polzahl: 8, Leiterabgangsrichtung: 180°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: signalgrün, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.08 mm², Box Gehäusefarbe: sonstige, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BL5.08/08/180SNDKGNBX | Ident Code: | 1723890000 |
|