Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, selbstklebend, 26 mm, Polyester, PVC frei, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2476579
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     LMMT30026/10WS
EAN/GTIN:
     4008190494018
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: weiß, Breite: 26 mm, Höhe: 10 mm, Selbstklebend: true, Länge: 0,08 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LMMT30026/10WS
Ident Code:
1686401044
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,256*
€ 58,226*
€ 5,00*
ab € 52,05*
€ 66,86*
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 68,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,37*
€ 71,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,32*
€ 72,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.