Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2477363 Herst.-Nr.: PCF10.00/03/1353.5SNORBX EAN/GTIN: 4008190558253 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Höhe: 21,4 mm, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 690 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Flachsteckanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP00, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PCF10.00/03/1353.5SNORBX | Ident Code: | 9512100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,7091* | € 0,8891* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7304* | € 0,9204* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7304* | € 0,9204* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,7402* | € 0,9302* | | | | | 63 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,7685* | € 0,9685* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|