Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Höhe: 18,4 mm, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 690 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Flachsteckanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP00, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PCF10.00/10/903.5SNORBX | Ident Code: | 9511780000 |
|