Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 1.5 - 2.5 m m, 5.8 mm, Polyamid 66, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2478665
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFC0/21MCNERT
EAN/GTIN:
     4032248296941
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: rot, Breite: 5,8 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 21 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 1,5...2,5 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 0,5...1 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SFC0/21MCNERT
Ident Code:
1813200000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09781*
€ 0,14071*
Lager 6232
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,153*
7 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1085*
€ 0,1545*
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,16*
58 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1126*
€ 0,1606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1813230000
ab € 0,22975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.