Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Durchgangs-Reihenklemme 2,5mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-2480745
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
WDK2.5/D
EAN/GTIN:
4008190009380
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 69,5 mm, Tiefe: 62,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Bauelementetyp: Diode, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 10 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDK2.5/D
Ident Code:
1023200000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsreihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
Ex-e Klemme
,
Reihenklemme
,
Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-)
,
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
,
Mehrstockklemme
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,61607*
€ 1,89607*
Lager 3517
100
€ 4,98*
ab € 1,6328*
€ 1,9128*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,6987*
€ 1,9987*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,7221*
€ 2,0221*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,789*
€ 2,099*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,099*
€ 2,49781
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,789*
€ 2,12891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 209,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 2.5 mm²
Weidmüller
9006020000
€ 21,75*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 69 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1059180000
€ 0,866*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), grün, Höhe: 69 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1059140000
€ 0,896*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,112*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0941*
Zubehör
Klemmenabdeckung, gelb, PA 66, Höhe: 19.8 mm, Breite: 4.5 mm, Tiefe: 9.6 mm, V-2
Weidmüller
1072000000
€ 0,35658*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801044
€ 0,0579*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1640740000
€ 0,0833*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 15, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1059660000
€ 3,631*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053660000
€ 0,6104*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1577570000
€ 4,871*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053760000
€ 0,78609*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1067500000
€ 6,651*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 32, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1577600000
€ 7,301*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053960000
€ 1,4075*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.