Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 22.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2480804
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WQL3WF6-10/2
EAN/GTIN:
     4032248294695
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 22 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 269 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WQL3WF6-10/2
Ident Code:
1806640000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 4,572*
€ 6,392*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,62049*
€ 6,40049*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,8948*
€ 6,7048*
64 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,332*
€ 6,718*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 4,9864*
€ 6,7764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,7048*
€ 7,97871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2348*
€ 7,41941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8348*
€ 6,94341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4248*
€ 6,45551
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8948*
€ 5,82481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.