Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2480896
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDK2.5-2PE
EAN/GTIN:
     4032248331215
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 72,5 mm, Tiefe: 54,5 mm, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDK2.5-2PE
Ident Code:
1791010000
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,26579*
€ 3,71579*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 3,82*
8 Tage
400
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4907*
€ 3,9707*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5852*
€ 4,0752*
Lager 6232
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5246*
€ 5,0746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0746*
€ 6,03877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8646*
€ 5,78887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7046*
€ 5,59847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4046*
€ 5,24147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0046*
€ 4,76547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5246*
€ 4,19427
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0659*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0673*
Zubehör
Weidmüller
1781930000
ab € 1,48*
Zubehör
Weidmüller
1650690000
ab € 2,60*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.