Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2481808 Herst.-Nr.: VT-TM-I18MCNEOR EAN/GTIN: 4008190368623 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: orange, Breite: 4 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 18 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VT-TM-I18MCNEOR | Ident Code: | 1714101690 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 640 | | € 5,00* | ab € 0,09856* | € 0,12606* | | | | Lager 6232 | | | | 640 | | € 5,90* | ab € 0,0987* | € 0,1262* | | | | | | 7 Tage | | | 640 | | € 5,50* | ab € 0,10* | € 0,1277* | | | | | | | | 640 | | Frei Haus | ab € 0,10156* | € 0,12956* | | | | | 63 Tage | | | 640 | | € 4,45* | ab € 0,1035* | € 0,1315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück | Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 80,768* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|