Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker LWL, Variante 1, SC-Duplex SC-Duplex Multimode IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2482360
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-PS-V01M-2SC-MM
EAN/GTIN:
     4032248651733
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder multimode
Steckverbinder für Lichtwellenleiter. Farbe: sonstige, Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: kleben, Geeignet für Faserart: Multimode, APC-Ausführung: false, Steckverbindertyp: SC-RJ
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PS-V01M-2SC-MM
Ident Code:
1963260000
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 39,69*
€ 44,03*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 40,38*
€ 44,95*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 40,03*
€ 45,46*
58 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 46,87*
1
€ 5,00*
ab € 38,46*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 440,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.