Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2484512
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CLIM2-4WS/SW:MP
EAN/GTIN:
     4032248451685
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
weidmüller bezeichnungshülsen
Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, Werkstoff: PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: weiß Farbe: weiß, Breite: 11,3 mm, Höhe: 3 mm, Beschriftung: Piktogramm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CLIM2-4WS/SW:MP
Ident Code:
1871371750
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0736*
51 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0483*
€ 0,076*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,0463*
€ 0,088*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Paket
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.