Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2485545 Herst.-Nr.: TS20/CX102M/ST/ZN EAN/GTIN: 4032248017331 |
| |
|
| | |
| Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Sonderprofil, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 20 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS20/CX102M/ST/ZN | Ident Code: | 0316400000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,6442* | € 8,0642* | | | | | | 24 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 6,1577* | € 8,6777* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 9,01* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Meter (ab € 5,6442* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|