Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2492562 Herst.-Nr.: SCT-C4.6/200 EAN/GTIN: 4032248724239 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: kunststoffbeschichtet, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff: Kunststoff mit Metallpigmenten, Betriebstemperatur: -80...150 °C, Banddicke: 0,26 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Montagetemperatur: -40 °C, Fluoreszierend: false, Min. Bündeldurchmesser: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SCT-C4.6/200 | Ident Code: | 1015250000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,36* | € 83,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,45* | € 84,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,34* | € 86,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,37* | € 89,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,31* | € 90,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6937* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|