Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2494452 Herst.-Nr.: HDC-10B-ABO EAN/GTIN: 4032248794218 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 58,5 mm, UV-beständig: false, Höhe: 25 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-10B-ABO | Ident Code: | 1052430000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,27* | € 8,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,28* | € 8,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,48* | € 9,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,93* | € 9,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,10* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|