Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2501992 Herst.-Nr.: N6X60/30S(100) EAN/GTIN: 4006209487891 |
| |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Farbe: grau, Stiftform: Nagelschraube, Länge: 60 mm, Bohrlochdurchmesser: 6 mm, Werkstoff des Dübels: Kunststoff, Geeignet für Gasbeton: true, mit Rand: true, Geeignet für Beton: true, Geeignet für Kalksandstein: true, mit Schraubnagel: true, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: false, Geeignet für Porenbeton: true, Geeignet für Vollziegel: true Maße Ø (mm): 60 Bohrer-Ø (mm): 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | N6X60/30S(100) | Ident Code: | 048789 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0814* | € 0,1176* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0866* | € 0,1244* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0807* | € 0,1251* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0907* | € 0,13* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0953* | € 0,1361* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|