Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschrauben 3x16mm PZ-Kreuzschlitz Senkkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2515520
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190005
EAN/GTIN:
     4021103900055
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 3, 0x16 mm PZ1 Farbe: gelb, Kopfform: sonstige, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Länge: 16 mm, Gewindeart: grob, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 3 mm, Bitgröße: 1, Senkkopf: true, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Vollgewinde, Kombigewinde: false, Spitzenform: spitz, mit Antihaftbeschichtung: false, Kopfbohrung: false, mit Schaftrippen: false, Spitze mit Fräsrippen: false, Unterschiedliches Material der Bohrspitze: false, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, mit Pin im Schraubenschlitz: false, Fixiergewinde: false, mit lochvergrößernden Flügeln: false, Streifenmagazinverpackung: false, Abstandsgewinde: false, mit Bohrspitze: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
190005
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,00972*
€ 0,0142*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,00981*
€ 0,01427*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0104*
€ 0,015*
200
€ 3,90*
ab € 0,01115*
€ 0,01615*
Lager 6232
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,0124*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190006
ab € 0,01075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.