Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde ø63mm, St, FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2531191
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SBN63FT
EAN/GTIN:
     4012196388059
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand. Ausführung: Steck, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 63 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SBN63FT
Ident Code:
2046822
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
€ 38,8426*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
€ 39,45*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
€ 42,0829*
Lager 6232
unbekannt
3
€ 5,90*
€ 42,5513*
3
€ 5,95*
€ 48,9863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,5513*
€ 50,63605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 127,6539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.